曜日別特売

日立製 ビルジポンプ

日立製 ビルジポンプ - 日立日立製 ビルジポンプ - 日立日立製 ビルジポンプ - 日立日立製 ビルジポンプ - 日立日立製 ビルジポンプ - 日立日立製 ビルジポンプ - 日立日立製 ビルジポンプ - 日立

船底の排水用途
ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適
自動停止機能付き
船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ
ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止
※メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)

セット内容
ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)
ストレーナー
デリバリノズル
ホース 3m
その他ビス・ニューズなど
電流(A)起動:20電圧(V)12消費電力(W)起動:240定格電流(A)10定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒高さ(m)自吸:1内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68821895BP190-J60
21,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする