TDKラムダ
出力保持時間延長モジュール
寸法(mm)
49.0×123.6×115.4
出力
最大20A
出力電圧
Fixモード:22.4VDC、VIN-1モード:23.0~29.0VDC
最大出力電力(W)
Fixモード:448、VIN-1モード:580※29.0VDC出力時
入力電圧
Fixモード:23.0~30.0VDC、VIN-1モード:24.0~30.0VDC
出力保持時間(ms)
Fixモード:250 / VIN-1モード:210(※20A出力時)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68911267
DBM20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68911276
DBM20/E
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください