曜日別特売

RENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

RENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANRENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANRENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANRENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANRENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANRENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPANRENOGY 12V 500Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー - RENOGY JAPAN

【コンパクトで強力】
小型ながら高容量を実現しており、車内や限られたスペースにも設置できます。強力かつ安全に電力を供給できます。
【Bluetoothで簡単管理】
Renogyアプリと連携して、電池残量や充放電状況をリアルタイムで確認できます。外出先でも手軽に管理できます。
【高出力&長寿命セル】
自動車用セルを採用しており、最大連続充電200A、最大連続放電250Aに対応しています。耐久性が高く、3500回以上のサイクル寿命で長期間使用できます。
【寒冷地でも安心】
-20℃の低温環境でも自己加熱が作動し、安全に充電できます。冬季のアウトドアや極寒地域でも安心して使用できます。
【スマートBMSで安全】
60以上の保護機能を備えたBMSが過充電・過放電・短絡などを防ぎ、常に安定した電力を供給できます。

その他【セル】リン酸鉄リチウムイオン質量(kg)50外形寸法(mm)355×350×198ボルト【ロング端子ボルト】M8×1.25×16mm接続方式最大8台まで並列接続保護等級IP65公称電圧(V)12.8寿命3500サイクル (80%DOD)(0.5C, 25℃)締付トルク(N・m)【端子】8各種認証MSDS、UN38.3、CE、RoHSグリーン購入法適合公称容量(Ah)500 (0.5C, 25℃)動作電圧(V)10~14.8内容量1個
取扱説明書:(8.42MB) (8.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68916395RBT12500LFP-SHBT
265,152
239,800
263,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする