伊藤景パック産業
NP-4F(100枚入)
焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。
材質
未晒クラフト
容量(mL)
200
高さ(mm)
Φ78(Φ65)×50
内容量
1個(100枚)
注意
※極端に少ない生地量での焼成はお止め下さい。
※オーブントースターや直火でのご使用はお止め下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68916849
C
621000670
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68916858
A
621002380
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください