伊藤景パック産業
ベーカリートレー 正方形 WT-8(100枚入)
水玉模様がアクセントになっている紙トレー。ベーキングトレー。
材質
カード原紙+内面TPX
容量(mL)
290
寸法(mm)
底径×高さ:80×80×34
コード
621000620
内容量
1個(100枚)
注意
※極端に少ない生地量での焼成はお止め下さい。
※オーブントースターや直火でのご使用はお止め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68917041
-
290
底径×高さ:80×80×34
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください