伊藤景パック産業
NP-8F(100枚入)
焼き型いらずで製造から提供までスマートに。焼き上がりがよく、衛生的で安全性にも優れたベーキングカップです。
材質
未晒クラフト
容量(mL)
62
高さ(mm)
Φ52(Φ43)×35
コード
621002400
内容量
1個(100枚)
注意
※極端に少ない生地量での焼成はお止め下さい。
※オーブントースターや直火でのご使用はお止め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68916867
A
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください