天満紙器
ベーキングミニカップ M525 ハーフブラウン(100枚入)
スイートポテトやマフィン、カップシューなど一口サイズの人気スイーツにぴったり。オーブン、電子レンジOK。主原料が”紙”の商品が中心ですので、製造時の金属探知に優れており、廃棄も容易です。
材質
晒クラフト
寸法(mm)
底径×高さ:43×35
容量(mL)
70
コード
626000790
内容量
1個(100枚)
注意
※火気の近くには置かないで下さい。
※湿気・水分の付着などにより、形状変化が起こる場合があります。
※油分の付着により、油染み・変色などが起こる場合があります。
※乾燥した通気性のある冷暗所での保管が最適です。
※各商品の機能・ 用途につきましては、あらゆる使用条件・ 用途に対応したものではありません。商品によりましては、ご使用に不向きな場合がありますので、必ずご確認の上ご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68916736
-
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください