Simple Use D型まな板

Simple Use D型まな板 - パール金属Simple Use D型まな板 - パール金属Simple Use D型まな板 - パール金属

まな板をくるくる回して複数の野菜を一度にカット。
洗い物が少なく済みます。
抗菌加工。
食洗機対応。
両面使用可。
目盛付・薬味おろし付・滑り止め付

材質本体:ポリプロピレン、縁部:熱可塑性エラストマー質量(g)374寸法(cm)350×290寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×350×7内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933500CC-1866
1,600
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする