バーニスタ 鉄製角型プレート(焼きすぎ防止アミ付)

バーニスタ 鉄製角型プレート(焼きすぎ防止アミ付) - パール金属バーニスタ 鉄製角型プレート(焼きすぎ防止アミ付) - パール金属

鉄製で強度が高く、長く使える。
鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。
魚、肉、野菜などをグリル調理するのに最適。
焼きすぎ防止アミ付。
オール熱源対応

材質表面加工/本体・取っ手:シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)960寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×210×40寸法(cm)24×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932800HC-946
2,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする