バーニスタ 鉄製角型片手グリルパン

バーニスタ 鉄製角型片手グリルパン - パール金属バーニスタ 鉄製角型片手グリルパン - パール金属バーニスタ 鉄製角型片手グリルパン - パール金属

鉄製で強度が高く、長く使える。
鉄ならではの蓄熱性で、食材を美味しく焼き上げる。
冷凍餃子12個がちょうどいいサイズ。
オール熱源対応

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木質量(g)861寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×210×65寸法(cm)21×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932678HC-934
2,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする