パール金属
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄玉子焼
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。
軽量で高耐久。
内面はダイヤモンドコーティングでアルミニウムとステンレスの2層構造。
金属ヘラ使用可能。
耐摩耗性テスト200万回クリア!。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取っ手:天然木
質量(g)
441
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
375×145×95
深さ(mm)
鍋:32
寸法(cm)
13×18
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932861
HC-893
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください