セラミール IH対応玉子焼

セラミール IH対応玉子焼 - パール金属

耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。
食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)343寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×135×90深さ(mm)鍋:32寸法(cm)13×18内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68933211HC-573
2,700
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする