パール金属
バーニスタ シリコーン加工スタンドプレートカバー角型
片手グリルパン(HC-934)にピッタリ使えます。
グリルパンや鉄板に使える便利な蓋です。
シリコーン加工でお手入れ簡単。
スタンド式つまみでつまみ部分が折りたためて自立する
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、つまみ:ナイロン(耐熱温度180℃)
質量(g)
251
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
つまみをたたんだ状態220×185×75
寸法(cm)
22×18.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932687
HC-935
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください