パール金属
バーニスタ 鉄製いため鍋
鉄製で高温で一気に炒める炒め物やチャーハンに最適。
オール熱源対応
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
質量(g)
774
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
470×280×120
寸法(cm)
28
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932775
HC-944
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください