パール金属
ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄フライパン
外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。
軽量で高耐久。
内面はダイヤモンドコーティングでアルミニウムとステンレスの2層構造。
金属ヘラ使用可能。
耐摩耗性テスト200万回クリア!。
オール熱源対応。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取っ手:天然木
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932870
HC-884
400
340×170×55
鍋:37
16
¥
3,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932879
HC-885
520
400×215×75
鍋:42
20
¥
3,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932888
HC-886
708
460×250×100
鍋:46
24
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932897
HC-887
774
480×270×100
鍋:50
26
¥
5,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932906
HC-888
922
495×295×120
鍋:54
28
¥
5,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください