曜日別特売

ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン

ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン - パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン - パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン - パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン - パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン - パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン - パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン - パール金属ファストクック+ 2層鋼ダイヤモンドコート木柄極深フライパン - パール金属

外面がステンレスなので無駄のないスピード調理。
軽量で高耐久。
内面はダイヤモンドコーティングでアルミニウムとステンレスの2層構造。
金属ヘラ使用可能。
耐摩耗性テスト200万回クリア!。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取っ手:天然木内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
深さ(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932915HC-889609鍋:62395×215×12520
4,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932931HC-890810鍋:66445×250×15524
5,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932940HC-891930鍋:72470×275×15026
6,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
68932949HC-8921053鍋:76485×295×16528
6,500
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする