パール金属
セラミール IH対応フライパン
耐久性と耐食性に優れたセラミック加工。
食材への熱伝導が早く、調理効率が良い。
金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933168
HC-569
387
375×205×95
鍋:42
20
¥
2,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933186
HC-571
580
455×265×115
鍋:50
26
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933195
HC-572
666
475×285×125
鍋:50
28
¥
4,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください