パール金属
モデレート マーブルコート玉子焼
耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。
金属ヘラ使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
302
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
370×140×70
深さ(mm)
鍋:33
寸法(cm)
13×18
内容量
1枚
注意
※ガス火専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933089
HC-986
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください