パール金属
ふっ素加工IH対応ガラス蓋付目盛料理フライパン22cm
ふっ素樹脂塗膜加工により焦げ付きにくく、お手入れ簡単。
深型タイプ で 炒め物だけでなく煮込み料理にも使いやすい。
内側に目盛付き。
ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
943
容量(L)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×235×125
寸法(cm)
22
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933308
HC-894
グリーン
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933317
HC-895
ピンク
¥
3,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください