パール金属
モデレート マーブルコート深型フライパン
底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。
耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。
金属ヘラ使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
458
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
430×250×110
深さ(mm)
鍋:68
寸法(cm)
24
内容量
1枚
注意
※ガス火専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933037
HC-981
¥
3,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください