パール金属
モデレート マーブルコートフライパン
底面が広く、食材をたっぷり焼ける設計。
耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。
金属ヘラ使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
注意
※ガス火専用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933028
HC-980
326
385×210×85
鍋:48
20
¥
3,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933046
HC-982
440
450×270×100
鍋:57
26
¥
3,700
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933055
HC-983
556
465×290×100
鍋:57
28
¥
4,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933071
HC-984
607
485×310×100
鍋:57
30
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください