バーニスタ 鉄製いため鍋(お玉付)

バーニスタ 鉄製いため鍋(お玉付) - パール金属バーニスタ 鉄製いため鍋(お玉付) - パール金属バーニスタ 鉄製いため鍋(お玉付) - パール金属

鉄製で高温で一気に炒める中華料理や揚げ物に最適。
お玉付き。
オール熱源対応

材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木、お玉:金属部:鉄、柄:天然木質量(g)950寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)いため鍋:470×280×120、お玉:360×10×65寸法(cm)28内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932766HC-943
4,800
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする