パール金属
ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応深型フライパン
いためて振ってお料理上手。
ふちが高くて返しやすい。
金属ヘラOK。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
585
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
415×225×110
深さ(mm)
【本体】最低部:73、最高部:93
寸法(cm)
22、開口部:19.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933281
HC-903
¥
4,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください