パール金属
ちゃーぱん マーブルダイヤモンド加工IH対応フライパン
いためて振ってお料理上手。
ふちが高くて返しやすい。
金属ヘラOK。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933256
HC-901
489
395×205×105
【本体】最低部:57、最高部:78
20、開口部:18
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933265
HC-902
549
415×225×100
【本体】最低部:63、最高部:79
22、開口部:20
¥
4,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933290
HC-904
595
440×245×80
【本体】最低部:57、最高部:79
24、開口部:22.5
¥
5,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933299
HC-905
645
460×265×85
【本体】最低部:52、最高部:77
26、開口部:23.5
¥
5,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください