パール金属
丈軽マーブルコート フライパン
丈夫で軽量。
耐摩耗性試験100万回をクリアした高耐久マーブルコート加工。
キズ、汚れに強く、お手入れ簡単。
金属ヘラ使用可能。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1枚
注意
※ガス火専用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
深さ(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933098
HC-974
378
375×205×90
鍋:42
20
¥
3,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933116
HC-976
476
455×265×100
鍋:55
26
¥
3,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933125
HC-977
536
485×295×95
鍋:59
28
¥
4,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください