パール金属
トルティーノ 銀河エンボス加工ステンレス製マルチポット(単品)
内面はキズがつきにくい銀河エンボス加工。
そのまま食卓へ。
オール熱源対応
材質
ステンレス鋼(クロム17%)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68933326
HC-967
406
1.9
205×85
18
¥
3,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68933335
HC-968
510
2.5
225×85
20
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください