曜日別特売

トルティーノα クックウェア専用ハンドル

トルティーノα  クックウェア専用ハンドル - パール金属トルティーノα  クックウェア専用ハンドル - パール金属

木目調で収納に便利な着脱式ハンドル。
誤って外れるのを防ぐため、しっかり固定できる安心の2重ロック構造。

材質樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、レバー:ナイロン(耐熱温度180℃)、ロック解除ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250℃)、金属部:ステンレス鋼質量(g)195寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×45×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68932118HC-973
3,800
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする