SPICERR スパイサー
ポケッタブルジェットファン SJU-1
ポケットに入れられるほどコンパクト!
水滴飛ばしやホコリ掃除に!
お部屋の掃除やアウトドアで活躍!
手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!
SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。
ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、
洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。
SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴
大容量バッテリーで最大連続使用は100分
「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。
驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。
5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応
パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。
例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。
ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
リヴェルプロ(REVERPRO) Bluetooth ブルートゥース インターコム バイク オートバイ用 インカム BT11 6人通話可能MAD MAX(マッドマックス)税込¥9,678~¥8,798~