アルコールチェッカー8台セット

アルコールチェッカー8台セット - 東京ミモレアルコールチェッカー8台セット - 東京ミモレアルコールチェッカー8台セット - 東京ミモレ

2023年12月から業務車両の乗車運転前のアルコール検査とその記録保管の義務化への最適なアルコールチェッカー。
イギリス製で信頼性の高いハイスペック電気化学式センサー内臓でアルコールを高精度で検知します。
応答時間は2~3秒。乗車前にすぐにチェックできます。
付属のマウスピースを使って呼気を吹き込むので、より信頼性の高い検知が可能です。
マウスピース 10個つき。

用途車両乗車前アルコール検査用(2023年12月から運転前にアルコール検知器での飲酒検査が義務化)適合基準:EN16280セット内容本体、マウスピース10個、取扱説明書(保証書付属)材質PP(マウスピース)材質(本体)ABS、PC質量(g)87電源アルカリ単4電池2本(別売)測定範囲(mg/L)0.000~2.000温度(℃)動作環境:0~50精度測定:+-0.025(0.250以下)、±0.040(0.400以下)、±10%(0.400超過)(mg/L)測定方式電気化学式センサー感度センサー:0.005(mg/L)機能測定記録:50回時間呼気吹付:5秒応答時間(秒)2~3本体サイズ(mm)約120×57×26寿命センサー:2年間または2万回使用のいずれか保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(8台)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※複数人でマウスピースを使い回さないでください。
※本器の使用環境範囲外での使用は故障の原因となります。使用環境範囲内(0℃~50℃)で使用してください。
※本器を10℃以上の温度差がある場所に移動させた場合、2時間以上放置してから使用してください。正しい計測ができない恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948848TMAC-001X8
134,400
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする