アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱

アルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 - 東京ミモレアルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 - 東京ミモレアルコールチェッカーマウスピース10個入り60箱 - 東京ミモレ

イギリス製電気化学式センサー内蔵の「アルコールチェッカーTMAC-001」専用の補充用マウスピースです。
毎日のアルコールチェックでマウスピースを清潔に保つためマウスピースを都度交換することをお薦めします。
マウスピースは個別梱包となっています。

用途電気化学式センサー内蔵アルコールチェッカーTMAC-001の交換用マウスピース。仕様数量:10(個/箱)セット内容60箱材質PP寸法(mm)約45×13×13質量(g)2内容量1セット(10個×60箱)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※複数人でマウスピースを使い回さないでください。
※アルコールチェッカーTMAC-001以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68948857TMAC-M001X60
60,000
59,980
65,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする