アシックス商事
KNEES UP(ニーズアップ) W020 ネイビーブルー×ライトブルー 24.0
あなたのひざを快適に
材質
靴底素材:合成底
色
ネイビーブルー×ライトブルー
サイズ(cm)
22.5~25(0.5きざみ)、足囲:4E相当
内容量
1足
注意
※あなたのひざを快適に。靴底に搭載したMCCS構造により、かかと荷重時にひざ関節内側の負担を軽減。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68967915
1242A020
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください