ムーンスター
Vステップ07 ホワイト 30.0
カジュアルデザインの装具対応シューズ
材質
表材:合成皮革、底材:PU
色
ホワイト
サイズ(cm)
22.0~30.0(1きざみ)、足囲:3E ※中敷を外せば2Eアップ
内容量
1足
注意
※片足販売対応可。男性用・女性用
※足元しっかりサポート、脱ぎ履きカンタン。足元を確実に保護しながら、歩行をしっかりサポート。・甲ベルト長さ調整機能装具や甲の高さ、足囲に合わせて甲ベルトの長さを調整できます。糸を切ると3cmのびる!!・ゆとり設計幅広設計でつま先が丸く、いろんな装具に対応可能。さらに高さにゆとりを持たせて足指への負担を軽減します。・フルオープンパターン履き口を大きく広げられるので、装具をつけた足でも着脱らくらく。・高さ調整インソール厚さ7mmの取り外し可能なインソール。装具着用時は、取り外しても履けます。・しっかりカウンター踵を安定。・すべりにくい!ソールは濡れた路面でもすべりにくい、水きり構造意匠とクッション性に優れたベステックを採用。ウィズ:3E【中敷きを外せば2Eアップ】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68967565
07
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください