ウェルファン
おせわさん ガーゼ合わせ 婦人用 コン花柄 M
優しい肌触りの懐かしい寝巻き
材質
綿100%
色
コン花柄
サイズ
M
身長(cm)
155~160
裄丈(cm)
63
身幅(cm)
150
身丈(cm)
110
内容量
1枚
注意
※袖部分にホックを使用。寝たままの状態で着替えが容易にできます。裏地には和晒のガーゼを使用。袖の下部分をホックで取り外せるので寝たままの状態で着脱が容易です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68958420
2111-0200
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください