アイルリンク
アイルウォークライト シャルムブルー
座面を下ろすと
ブレーキが作動。
軽量・スリム歩行車
色
シャルムブルー
寸法
○サイズ(約):W48×D59×H77~86cm(ハンドル高さ調整 4段階 約3cmピッチ)○収納時サイズ(約):W48×D30×H84cm○バッグ部:W26×D14×H27cm○座面サイズ:W31×D26cm○座面高:約45cm○バッグ積載量:5kg○耐荷重:75kg
内容量
1台
注意
※安全性と機動性がアップ 安全に使いやすく。当たり前で一番大切な機能を向上させました。座面を下げると作動する自動ブレーキで転倒リスクを軽減。スタビライザー搭載の前輪キャスターでスムーズな方向転換が可能に。さらにダブルキャスターを採用し、安定感もアップしました。
※華やかで上品なデザイン ワンピースを纏うように。手にするたびに気持ちが上向く。明るいベース色とバック部の花柄が特徴のシュシュホワイトと、控えめな光沢とシックなモノグラム柄が印象的なシャルムブルー。使うたびに気持ちが華やかになるような2タイプをご用意しました。
※より軽く、よりスリムに あなたのお出かけを軽さと形状でサポート。遠くにだって行ける。車のお出かけにも軽いアイルウォークライトはとても便利。荷台への積み下ろしが楽にできます。スリムなので、駅の改札もすっと通り抜けることができます。
※豊富なオプションで、さらに安心を GPSやライト、反射材キーホルダーなど豊富なオプションもご準備しています。(GPSはお近くの事業所を紹介いたします。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962961
0005-B
¥
61,500
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください