マキテック
スルーン歩行車 コエル8(抑速付) ホワイト
約3cmの段差を
乗り越えできる
歩行車
材質
主
フレーム:アルミ
キャスター:PU
座面/袋:PVC
色
ホワイト
寸法
W52×D66×H73cm~89.5cm ※ 高さは8段階○折りたたみサイズ:W52.5×D47×H85cm○ハンドル幅:内寸35.5cm○座面:W26×D31cm○座面高:45cm○袋寸法:W31×D25×H23cm ※ 積載量5kg○車輪:(前輪)6インチ、(後輪)6インチ○耐荷重:80kg
内容量
1台
注意
※〇歩行車にラクラク段差を乗り「コエル」スルー機能を搭載!!〇買い物カゴ置き可能〇折りたたみ時は自立するので便利
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68962875
KOLY8-01
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください