曜日別特売

レジェールキャンシット チェック

レジェールキャンシット チェック - ウィズワン

超軽量4.6kgイス付き
コンパクトタイプ

チェック寸法本体サイズ:幅52×奥行52×高さ75.5・78・81・84.5cm収納サイズ:幅31×奥行35×高さ79.5cm積載質量:2kg(1.7L)座面サイズ:幅31×奥行25.5×高さ46cm車輪サイズ:14.5cm内容量1台
注意
※1輪3WAYキャスター採用(直進・左右40度・360度)リハビリや旋回が不安な方にも対応
※座面付きモデルハンドルがハの字に広がっているので男性でも座れます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68962979H1LRCS-CH
77,000
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする