曜日別特売

アイカートフリーL1 ブラック

アイカートフリーL1 ブラック - 須恵廣工業

ハンドル高さが70~96センチまで6段階調節可能

材質本体:アルミ、合成樹脂バッグ:ポリエステル車輪:EVA樹脂ブラック寸法【本体サイズ】使用時:幅23×奥行32.6×高さ64.8~86cm(5段階調節)【バッグサイズ】幅26×奥行上16、奥行下18×高さ28cm【車輪サイズ】10cm【バッグ容量】約16L【最大積載量】6kg内容量1台
注意
※「アイカート フリー」は、荷物がたっぷり入るきんちゃく式バッグの付いています。4輪フリーキャスターで自由自在に移動ができる横押しカートです。ブレーキ付きでより安心です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963119840
31,000
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする