曜日別特売

ライトステップ・タイニーW ヌーボーオム シックブルー

ライトステップ・タイニーW ヌーボーオム シックブルー - ウィズワン

男性におすすめ。シンプルデザイン

材質

本体:アルミ
袋部:ポリウレタン
シックブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×56×86・89・92・95○収納サイズ:42×30×93内容量1台
注意
※洗練されたデザインで収納力もあるから、あちこち連れていきたいコンパクトタイプのシルバーカー。〇小さくても安心して座れます。〇両端のグリップは滑り止めプラス左右に曲がりやすく、少し内側のグリップは女性の肩幅に合わせやすくクッション付で、握りやすさと走行性を確保したハンドルを採用。〇体に合わせて、ハンドルの高さを4段階調節。〇直進、左右40度、360度の3通りの中から角度を選べる新型キャスター採用。〇握るだけでラクラク操作の手元ブレーキ。ストッパーとブレーキを一体化。〇一時停止のストッパーはボタンを押すだけ、ブレーキを握ればロック解除。〇ワンタッチでコンパクトに折りたためます。〇収納時に邪魔になりにくい新型バッグを採用。〇さびにくい軽量アルミ仕上げ。〇うれしい気配り、杖・傘立て付き。〇暗い夜道も安心の反射板付き。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68963085TNYWH-CBL
45,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする