辻一
染み出し対策防水スボン ネイビー M
フロント内側に防水布付き
染み出し対策パンツです。
材質
身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート
色
ネイビー
ウエスト(cm)
M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
内容量
1枚
注意
※毎日気軽に普段のボトムスとしてご使用ください。
※前開きファスナーの内側に防水布つき。
※ベルト通し、ウエスト調節ひもつき。
※フロント左右にポケットあり。高い伸縮性/優れたストレッチ性を持ち、動きやすい。
※耐シワ性/シワになりにくく、お手入れ簡単。
※速乾性/速乾性があり、洗濯後もすぐに乾きます。
※耐ピリング性/摩擦による毛玉ができにくいです。
※ソフトな肌触り/柔らかく滑らかなタッチで、快適な着心地。【注意点】
※フロント部分にのみ防水機能(染み出し抑制)があります。ズボン全体に防水機能があるものではありません。
※吸水機能はありません。軽度以上の尿モレがある方が着用される場合は必ず吸水性のある下着、吸水パッドを付けた下着、紙おむつなどと一緒にご着用ください。染み出た尿の量が多い場合は、ズボンまで染み出る恐れがございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68959077
APMGSC-768
¥
3,627
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください