ユーバ産業
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤
前後15°の可動⇔固定と切り替えできる
材質
グリップ:TPR
本体支柱:アルミニウム
先ゴム:PP+GF+ゴム
仕様
高さ段階数:12段階
色
小花柄 赤
長さ(cm)
65~93
パイプ径(Φmm)
本体支柱:上部222/下部195
ピッチ(cm)
高さ変更:2.5
内径(Φcm)
ゴムキャップ:1.25
内容量
1本
注意
※基盤がコンパクトで見た目は1本杖のような前後可動固定、切替可能な4点杖。斜めに杖をついても前後に可動するので地面に密着しながら、より安定した歩行ができます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68963171
TW-0128
¥
15,800
¥
14,980
非課税商品
¥
14,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください