曜日別特売

たちあっぷサムリング CKM 02 ダークグレー

たちあっぷサムリング CKM 02 ダークグレー - 矢崎化工

使用者が愛着が持てるようなデザインを実現

材質
【手すりフレームセット】
手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプ
スタンド:スチール
その他:ナイロン樹脂【ベースセット】
ベース板 表面:スチール
その他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】
表面:ポリエステル樹脂
吸着部分:アクリル樹脂
ダークグレーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg内容量1個
注意
※ソファーやベッドからの立ち上がり補助をはじめ、立位保持・動作補助に使用できます。部屋や廊下に置いて、壁付け手すりまでの歩行補助にも使用できるスタンダードタイプです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972149CKM-02 SET DGR
97,000
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする