曜日別特売

たちあっぷサムリング CKM 02W ブルー

たちあっぷサムリング CKM 02W ブルー - 矢崎化工

使用者が愛着が持てるようなデザインを実現

材質
【手すりフレームセット】
手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプ
スタンド:スチール
その他:ナイロン樹脂【ベースセット】
ベース板 表面:スチール
その他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】
表面:ポリエステル樹脂
吸着部分:アクリル樹脂
ブルーサイズ手すりΦ35×幅38.5×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg内容量1個
注意
※両サイドの手すりにつかまりプッシュアップをすることで安全に立ち上がることができます。また、低い段差の昇降にも安心して使用することができます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972210CKM-02W SET B
148,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする