曜日別特売

たちあっぷサムリング CKM 04 ブラウン

たちあっぷサムリング CKM 04 ブラウン - 矢崎化工

使用者が愛着が持てるようなデザインを実現

材質
【手すりフレームセット】
手すり:ウレタン樹脂被覆スチールパイプ
スタンド:スチール
その他:ナイロン樹脂【ベースセット】
ベース板 表面:スチール
その他:ナイロン樹脂、ポリウレタン樹脂【マット】
表面:ポリエステル樹脂
吸着部分:アクリル樹脂
ブラウンサイズ手すりΦ35×幅65×高さ(べース厚さ除く)80・85・90(5間隔3段階)、ベース間口50.5×奥行72.5×厚さ1.3、最大利用者体重:100kg内容量1個
注意
※ベッドでは転落防止サイドレールと立ち上がり補助手すりの兼用として。また、壁に取り付けた手すりまでの導線確保としての手すりや廊下での歩行補助としても使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972228CKM-04 SET BR
103,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする