曜日別特売

たよレールSOTOE ロング型

たよレールSOTOE  ロング型 - BAUHAUS(マツ六)

自由な組合せで住環境に合わせたご提案を。おでかけ安心、つながる手すり

材質

手すり部:アルミ+半硬質樹脂
ジョイント:アルミ合金
ベースプレート:スチール・樹脂被膜
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×80×75・80・85・90、手すり:63内容量1個
注意
※外でも使える置くだけ手すり。ベースプレートはすべり止め加工付で安心です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972700BZK-05-040-4421
98,000
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする