曜日別特売

たよレールSOTOE indoor ロング型

たよレールSOTOE indoor ロング型 - BAUHAUS(マツ六)

室内用SOTOEとわたレールEKで移動をサポート

材質

手すり:(被膜)半硬質樹脂、(芯材)アルミパイプ
ジョイント:アルミ合金
支柱・座金:ステンレス
ベースプレート:(本体)スチール、(ベースゴム)軟質樹脂
マット:ポリエステル・アクリル系吸着剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×82×75~90内容量1個
注意
※SOTOEのベースプレートのみを室内向けに
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68972061BZK-15-040-4441
82,000
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする