BAUHAUS(マツ六)
たよレールSOTOE indoor 標準型 両手すり
室内用SOTOEとわたレールEKで移動をサポート
材質
手すり:(被膜)半硬質樹脂、(芯材)アルミパイプ
ジョイント:アルミ合金
支柱・座金:ステンレス
ベースプレート:(本体)スチール、(ベースゴム)軟質樹脂
マット:ポリエステル・アクリル系吸着剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×82×75~90
内容量
1個
注意
※SOTOEのベースプレートのみを室内向けに
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972045
BZK-12-040-4432
¥
118,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください