BAUHAUS(マツ六)
たよレールUPDATE(アップデート) 2段片手すり マルチプレート
立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート
材質
手すり:アルミ半硬質樹脂被膜
ジョイント:樹脂
ベースプレート:スチール・軟質樹脂
支柱・座金:スチール
ベースマット:ポリエステル・アクリル系吸着剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×88×55~80(6段階調節)
内容量
1個
注意
※立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68971939
BZU-06-040-4756
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください