曜日別特売

たよレールUPDATE(アップデート) ロング型手すり マルチプレート

たよレールUPDATE(アップデート) ロング型手すり マルチプレート - BAUHAUS(マツ六)

立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート

材質

手すり:アルミ半硬質樹脂被膜
ジョイント:樹脂
ベースプレート:スチール・軟質樹脂
支柱・座金:スチール
ベースマット:ポリエステル・アクリル系吸着剤
ロング型手すり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×88×60~85(6段階調節)内容量1個
注意
※立ち上がり動作に着目し、手すりもADLもアップデート
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971957BZU-04-040-4754
58,500
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする