プラッツ
よかレール サイドタイプ
置くだけで、立ち上がりや起き上がりをしっかりサポート
材質
手すり:スチール・樹脂
支柱:スチール
ベース:スチール・樹脂・合成ゴム
サイズ
ベース部幅52×長さ92×厚さ1.3、手すり部幅33.5×高さ70~86(5段階 4調整)、最大使用者体重:100kg、インドネシア製
内容量
1個
注意
※5段階の高さ調整で、幅広い使い方に対応 手すりの高さは 70~86cm。横手すりを4本配置し、4cm刻み(70/74/78/82/86cm) の 5段階で高さ調整ができるので、幅広い体格の方や様々な使い方に対応できます。
※握りやすい手すり スチール芯材に樹脂をコーティングした、公共施設などでも採用されている材質で、強度と握り心地を両立させています。握りやすく力が入れやすい太さΦ3.2cm です。
※つまずきにくく、しっかり安定 ベースの厚みは薄型の 13mm。縁のゴムをスロープ状に取り付け、つまずきにくさに配慮しています。マット裏面は吸着面になっていて取り外して洗濯できるため、衛生的にご使用できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972079
PJ01-AL
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください