タマツ
ステップバー 框(かまち)Ⅱ03踏み台あり
低重心設計でぐらつきも少なく安心
材質
本体フレーム・ベース:スチール
手すり部:アルミ、樹脂被膜
マット:塩化ビニール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×55×72.5~97.5(11段階/2.5刻み)、踏み台48×35×10.8~18(5段階)、最大使用者体重:100kg、日本製
内容量
1個
注意
※ちょっとの手すりで、毎日をもっと快適に・安全に!
※コンパクト、カンタン組立、らくらくお手入れ!充実した機能。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68972456
K2-03
¥
87,000
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください